HAGER - Valurasia electraplan.VE-EE - UDBDQ06 Fe 200x200 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 200 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 6
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 95 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) - kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247396
Sähkönumero
1461110
Toimittajan tuotenumero
UDBDQ06
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
200 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
95 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Asennusaukon muoto:
neliö
Asennusaukko pylväälle:
ei
Seinämän materiaali:
teräs
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
ei
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
kyllä
Valurasia asennuskehyksellisten ja kasettityyppisten lattiarasiakansien Q06 asennukseen Valurasia kauluksellisten lattiarasiakansien VQ06 ja VEQ06 sekä kasettityyppisten lattiarasiakansien EKQ06 asennukseen, tehdasasenteisilla äänieristystalloilla, 8 läpivientiaihiota M20 / M25.
- Pituus upotusmitta: 200 mm
- Leveys upotusmitta: 200 mm
- Pituus ulkomitta: 217 mm
- Minimiupotussyvyys: 95 mm
- Materiaali: teräslevy
- Väri: sinkitty
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


