HAGER - Valvontarele - HR500 30mA 1M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Mitoitusvikavirta - 0...0.03 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Maksimi vetohidastusaika - 0 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613281298
Sähkönumero
2707027
Toimittajan tuotenumero
HR500
Tukkuerä
108
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Mitoitusvikavirta:
0...0.03 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Maksimi vetohidastusaika:
0 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Säädettävä viive:
ei
Maavuotorele ilman viivettä, 30 mA, summavirtamuuntaja tilattava erikseen mitattavan syöttökaapelin halkaisijan mukaan.
Ominaisuudet:
- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastamaton laukaisu
- kiinteästi aseteltu laukaisuherkkyys


