Etusivu

HAGER - Valvontarele - HR520 0.03-10A viiv. 50% LED

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Mitoitusvikavirta - 0.03...10 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Maksimi vetohidastusaika - 3000 ms

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

184 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613281328

Sähkönumero

2707030

Toimittajan tuotenumero

HR520

Tukkuerä

48

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Mitoitusvikavirta:

0.03...10 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Maksimi vetohidastusaika:

3000 ms

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Säädettävä viive:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Maavuotorele/vikavirtarele 0,03 - 10A säädettävä, viivesäädöllä 0 - 3s, vikavirtatason pylväsnäytöllä 3M DIN, summavirtamuuntajaHR7xx tilattava erikseen sen läpimenevän johdinnipun koon mukaan Maavuotorele viivesäädöllä, 30 mA - 10 A, LED-näyttö

Ominaisuudet:
- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastettu laukaisu: 0 - 3 sek.
- herkkyys: 30 mA - 10A
- ylimääräinen LED-näyttö vikavirralle