HAGER - Valvontarele jännite - EUM100 alij./ikk/vaihej 1vk 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 161...520 V
Jännitemittauksen alue - AC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615600547
Sähkönumero
2707349
Toimittajan tuotenumero
EUM100
Tukkuerä
1
Jännitearvo 1:
161...520 V
Jännitemittauksen alue:
AC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta:
ei
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
kyllä
DC-alijännitevalvonta:
ei
Jännitteen vastearvo:
161...161 V
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
87 mm
Syvyys:
65 mm
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Valvontarele 3-vaiheverkon alijännite- ja jänniteikkunavalvontaan sekä vaihejärjestys- ja epärymmetriavalvontaan. Releellä valittavissa 4 eri toimintoa alijännite, jänniteikkuna, alijännite ja vaihejärjestys sekä jänniteikkuna ja vaihejärjestys. Virhetilan ilmaisu LED-merkkivaloilla ylijännite-, alijännite- ja vaihejärjestysvialle.


