HAGER - Valvontarele virta - EUC100 1v 0.5-10A ali/yli/ikk.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

  • Yksivaihehystereesivalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615600523

Sähkönumero

2707345

Toimittajan tuotenumero

EUC100

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

ei

DC-ylivirtavalvonta:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

DC-virtahystereesivalvonta:

ei

Ulkoinen virtamuuntaja:

kyllä

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

87 mm

Syvyys:

65 mm

Virranvalvontarele 1-vaihe 0.5 - 10 A ali/yli/ikkunavalvonta 1 moduuli

Virranvalvontarele valvoo 1-vaiheisen vaihtovirtapiirin virtatasoa asetetun raja-arvon, asetettavan hystereesin ja asetettavan kytkentäviiveen mukaan. Toiminnot ja raja-arvot asetellaan neljän laitteen etupinnassa olevan potentiometrin avulla. Neljä tilailmaisumerkkivaloa kertovan laitteen tilasta. Laitteella on mahdollista aktivoida muistitila jokaiselle eri toiminnolle. Valittavissa olevat toiminnot ovat alivirtavalvonta, ylivirtavalvonta sekä virtaikkunavalvonta muistitoiminnolla tai ilman.
HUOMIO! Käyttö 5A toisiolla varustetun virtamuuntajan kanssa mahdollista samalle vaiheelle kytkettynä. Virtarajojen asettelussa ei saa ylittää 50% tasoa. Asettelutaso lasketaan toision virta-arvoille 0-5A releen suhteessa asetteluvälille 0-50%.