HAGER - Varokealusta - LS601 1-nap L51- putkisul.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 14x51 mm
Nimellisjännite - 690 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614196010
Sähkönumero
3013063
Toimittajan tuotenumero
LS601
Tukkuerä
1
Sulakekoolle:
14x51 mm
Nimellisjännite:
690 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1.5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Putkisulakealusta 1-napainen 14x51 mm, 1.5 moduulia, 690VAC
Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 14 x 51 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175271
Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 14 x 51 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175271


