HAGER - Varokealusta - LS602 1+N L51 putkisul.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 14x51 mm
Nimellisjännite - 690 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250614196027
Sähkönumero
3013064
Toimittajan tuotenumero
LS602
Tukkuerä
0
Sulakekoolle:
14x51 mm
Nimellisjännite:
690 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LS602 1 + N L51-putkisulakkeille Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 14 x 51 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175272
Aikaisempi sähkönumero: 3175272


