HAGER - Varokealusta - LS612 2-nap L51 putkisul.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 14x51 mm

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614196126

Sähkönumero

3013067

Toimittajan tuotenumero

LS612

Tukkuerä

1

Sulakekoolle:

14x51 mm

Nimellisjännite:

690 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Putkisulakealusta 1L suojattu + N 14x51 mm, 3 moduulia, 690VAC

Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 14 x 51 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175275