HAGER - Varokealusta - LS701 1-nap L58 putkisul.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 22x58 mm
Nimellisjännite - 690 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614197017
Sähkönumero
3013068
Toimittajan tuotenumero
LS701
Tukkuerä
1
Sulakekoolle:
22x58 mm
Nimellisjännite:
690 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1.5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Putkisulakealusta 1-napainen 125A 22x58 mm, 1.5 moduulia, 690VAC
Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 22 x 58 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175276
Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 22 x 58 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175276


