HAGER - Varokealusta - LS702 1+N L58 putkisul.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 22x58 mm
Nimellisjännite - 690 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250614197024
Sähkönumero
3013069
Toimittajan tuotenumero
LS702
Tukkuerä
0
Sulakekoolle:
22x58 mm
Nimellisjännite:
690 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LS702 1 + N L58-putkisulakkeille Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 22 x 58 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175277
Aikaisempi sähkönumero: 3175277


