HAGER - Varokealusta - LS703 3-nap L58 putkisul.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 22x58 mm

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614197031

Sähkönumero

3013070

Toimittajan tuotenumero

LS703

Tukkuerä

1

Sulakekoolle:

22x58 mm

Nimellisjännite:

690 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4.5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Putkisulakealusta 3-napainen 125A 22x58 mm, 4.5 moduulia, 690VAC

Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 22 x 58 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175278