Etusivu

HAGER - Varokealusta - LS704 3+N L58 putkisul.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 22x58 mm

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250614197048

Sähkönumero

3013071

Toimittajan tuotenumero

LS704

Tukkuerä

0

Sulakekoolle:

22x58 mm

Nimellisjännite:

690 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LS704 3 + N L58-putkisulakkeille Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 22 x 58 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175279