HAGER - Varokealusta - LS712 2-nap L58 putkisul.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 22x58 mm

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614197123

Sähkönumero

3013072

Toimittajan tuotenumero

LS712

Tukkuerä

1

Sulakekoolle:

22x58 mm

Nimellisjännite:

690 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Putkisulakealusta 1L suojattu + N 125A 22x58 mm, 3 moduulia, 690VAC

Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 22 x 58 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175280