HAGER - Väyläliit.yks. S.1/K.x/Q.x - 800040001 KNX-pain. (x10)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 4
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617153072
Sähkönumero
2803895
Toimittajan tuotenumero
80040011
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:
4
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Väyläkytkentäyksikkö kojerasia-asennukseen, liityntä sovellusmoduulin ja väyläkaapelin välillä. Asennus yleisesti kojerasioihin 60 mm kiinnitysvälillä, väyläliityntä puna-mustalla teleliittimellä. Tuotteen kiinnitys asennuslevyllä tai sisäänrakennetuilla kynsillä, kytkentäliitin ulkoiselle lämpötila-anturille. Käyttöönotto ETS4 tai ETS5 tai easy-sovelluksella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


