HAGER - Väyläliit.yks. S.1/K.x/Q.x - 80040001 KNX-pain. (x1)

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 4

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617153362

Sähkönumero

2803894

Toimittajan tuotenumero

80040001

Tukkuerä

50

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:

4

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Väyläkytkentäyksikkö KNX-painikkeille sarjat S.1, K.1/K.5, Q.1/Q.3,R.1/R.3 RGB-ledeillä easy KNX ja system KNX -järjestelmiin

Väyläkytkentäyksikkö kojerasia-asennukseen, liityntä sovellusmoduulin ja väyläkaapelin välillä. Asennus yleisesti kojerasioihin 60 mm kiinnitysvälillä, väyläliityntä puna-mustalla teleliittimellä. Tuotteen kiinnitys asennuslevyllä tai sisäänrakennetuilla kynsillä, kytkentäliitin ulkoiselle lämpötila-anturille. Käyttöönotto ETS4 tai ETS5 tai easy-sovelluksella.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan