HAGER - Väyläliitin KNX Tebis - TG025 KEL/VAL 2x4 0.6-0.8mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Väyläjärjestelmä Powernet - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615870254

Sähkönumero

2803031

Toimittajan tuotenumero

TG025

Tukkuerä

50

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläliitin KNX, 2-napainen, keltainen/valkoinen

Väyläliitin 2-napainen keltainen/valkoinen KNX-laitteiden suodattamattomalle apujännitesyötölle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan