HAGER - Väyläliityntäyksikkö KNX - Painike B.IQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 2
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334161844
Sähkönumero
2803851
Toimittajan tuotenumero
75040001
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:
2
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Väyläliityntäyksikkö (BCU) B.IQ painikkeille ja S.1, K.x, Q.x -sarjojen väyläpainikkeille 75-alkuiset tuotekoodit. Toimii väyläkaapelin ja siihen liitettävän painikemoduulin välisenä mekaanisena ja sähköisenä liityntänä. Asennus normaaleihin kojerasioihin, ilman kynsiä asennuslevyn ja kojerasiaruuvien kanssa. Ohjelmointivaiheessa tuotteeseen lisättävällä ohjelmistolla voiaan muovostaa ja lähettää tai vastaanottaa ja arvioida ohjaussanomia. Väyläkaapeli tulee kytkeä kojeen kytkentäliittimeen väyläyhteyden luomiseksi. Tämä väyläliityntäyksikkö ei sovellu käytettäväksi muiden valmistajien väyläpainikeyksiköiden kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


