HAGER - Väylämuunnin KNX ETS - TYFS671D 2K TW Secure DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - DALI-liitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050231
Sähkönumero
2802514
Toimittajan tuotenumero
TYFS672D
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
DALI-liitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Kanavien lukumäärä:
2
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
64
Käyttöjännite:
110...240 V
Jännitetyyppi:
DC
Energiankulutus:
6 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-kanavainenDALI2-sertifioitu KNX/DALI-yhdyskäytävä enintään 64 DALI-laitteen ohjaamiseen. Värilämpötilan asettaminen valaisimille, joissa on DALI Device Type 8 (Tyyppi: Color Temperature) säädettävälle valkoiselle IEC 62386-209 mukaisesti. DALI-yhdyskäytävä mahdollistaa värinhallinnan RGB:n, RGBW:n tai HSV:n kautta. RGB-väriavaruudessa värinsäätö on mahdollista suhteellisen tai absoluuttisen himmennyksen sekä myös tilanteiden ja tehosteiden avulla. HSV-väriavaruudessa DALI Gateway tarjoaa erilliset objektit valon värin absoluuttiseen hallintaan värikulman (H), kylläisyyden (S) ja kirkkausarvon (V) kautta. KNX DALI Gateway -tuote edustaa täydellisen DALI-järjestelmän DALI-masteria. Yhdyskäytävässä käytettävissä oleva manuaalinen ohjaus mahdollistaa kytkettyjen DALI-laitteiden ohjauksen myös rakennustyömaakäytössä ilman, että yhdyskäytävään syötetään KNX-väyläjännitettä tai -jännitettä ETS-määrittelyn ohella. Tätä tarkoitusta varten DALI-järjestelmään kytkettyjä laitteita ohjataan keskitetysti ns. broadcast-komennoilla. Yhdyskäytävä mahdollistaa kytkettyjen DALI-laitteiden (esim. DALI-liitäntälaitteiden) kytkemisen ja himmentämisen joko keskitetysti tai ryhmissä enintään 2x 32 KNX-ryhmässä. KNX-ryhmä vastaa KNX-toimilaitekanavaa. Lisäksi voidaan konfiguroida ja käyttää 16 valaistustilannetta. Käyttöönotto tapahtuu ETS:n ja ylimääräisen Device Configuration Appin (DCA) avulla. Kaikkia 2x 32 KNX-ryhmää voidaan käsiohjata paikallispainikkein. Laite mahdollistaa kytketilan ja kirkkaustason ilmaisun väylä- ja manuaalitilassa. Keskitetty ohjaustoiminto ja lukitustoiminto jokaiselle ryhmälle ovat mahdollisia. Laitteelle on myös mahdollista asettaa erillinen päälle- ja poiskytkentäviive tai porraskäytävän valaistustoiminto ennakkovaroitustoiminnolla. Yksittäinen DALI-laitteita voidaan vaihtaa käytön aikana ilman ohjelmistoa. Toimitettaessa työmaatoiminta aktivoituu ja DALI-ryhmiä voidaan ohjata painikkeilla. Kaikkia DALI-laitteita ohjataan yhdessä. Nykyinen KNX-ryhmä näytetään kaksinumeroisella LED-näytöllä. Vain määritetyt KNX-ryhmät näytetään. Toiminto: PÄÄLLE/POIS kytkentä, himmennys, aikatoiminnot, käsikäyttö, tilannekutsut, tilapalaute, toimintatilan raportointi ja laitteen integrointi DALI-turvavalojärjestelmiin. DALI-yhdyskäytävässä on muokattavat Human Centric Lighting (HCL) -sekvenssit kauppoja ja vähittäiskauppaa, koulutusta, terveydenhuoltoa ja hoitoa sekä toimistotyötä varten automaattisella päiväsaikaan tapahtuvalla värin etenemisellä. Mahdollisuus laiteohjelmiston etäpäivityksiin ETS-sovelluksen kautta. Ohjelmointi ETS:n kautta (versiosta 5.7.7 alkaen).
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


