HAGER - Väylämuunnin KNX tebis - TYC120 32-kan. enocean VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Protokolla - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Väyläjärjestelmä Powernet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617577342
Sähkönumero
2803326
Toimittajan tuotenumero
TYC120
Tukkuerä
72
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
32
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Päivitettävissä:
ei
Käyttöjännite:
21...30 V
Jännitetyyppi:
DC
KNX EnOcean -yhdysportti pinta-asennus Enocean-radiopainikkeiden yhdistämiseksi KNX-järjestelmään.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


