HAGER - Väylämuunnin KNX - TYAS664D 4K DALI RGB(T)W BC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Väylämuunnin KNX - TYAS664D 4K DALI RGB(T)W BC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Malli / Tyyppi - DALI-liitäntä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Protokolla - muu

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610050378

Sähkönumero

2802535

Toimittajan tuotenumero

TYAS664D

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Malli / Tyyppi:

DALI-liitäntä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Protokolla:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Kanavien lukumäärä:

4

Laitteiden maksimimäärä per kanava:

24

Käyttöjännite:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Energiankulutus:

0.9 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX/DALI 2 valonsäädin 4-kanavainen, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W

DALI Broadcast -lähtöyksikkö 4-kanavainen (DIN) KNX Secure DALI-liitännällä varustettujen laitteiden integroimiseksi KNX-järjestelmään. DALI-järjestelmä ohjaa ja visualisoi enintään 94 DALI-laitetta ja asettaa värit ja värilämpötilan valaisimille, joissa on DALI Device Type 8 säädettävälle valkoiselle ja värinsäädölle standardin IEC 62386-209 mukaisesti. DIN-kiskolle asennettava laite verkkoliitännällä, väyläliitäntä KNX-liittimen kautta, kuormaliitännät pistoliittimillä, liukukytkin auto/min/max, valaistut painikkeet himmennystilalle ja ohjelmointipainike, ohjauspainike käsikäyttöön tila-LED:llä, tila-LED ylikuumenemissuojalle, tila-LED oikosulku- ja ylikuormitussuojalle jokaiselle lähdölle ja merkintäkenttä suojakannella. Manuaalisella käytöllä kytkettyjä DALI-laitteita voidaan ohjata käyttöönottoa varten työmaakäytössä ilman, että laitetta syötetään tai konfiguroidaan KNX-väyläjännitteellä. Tätä tarkoitusta varten DALI-järjestelmään kytkettyjä laitteita ohjataan keskitetysti Broadcast -tyyppisillä yleislähetyskomennoilla. Toiminnot: PÄÄLLE/POIS kytkentä, suhteellinen tai absoluuttinen himmennys (himmennysarvo), aikakytkin, turvapoiskytkentä, pakotettu ohjaus, vaihto jatkuvan/aikakäytön välillä, käyttötuntilaskuri, logiikkalohko, laitediagnostiikka, himmennysarvon minimi- ja enimmäisarvo , esto/logiikka/ esiasetetut/viive/tai tilannetoiminnot. Huomio: Käyttöönotto mahdollista easytoolilla tai ETS:llä (versiosta 5 alkaen).