HAGER - Väylämuunnin KNX - TYFS122 USB T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pintamateriaali - kiiltävä
RAL-numero (vastaava) - 7035
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 9.6 Bd
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250618502503
Sähkönumero
2803497
Toimittajan tuotenumero
TYFS122
Tukkuerä
60
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7035
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
9.6 Bd
USB-rajapinta KNX, DIN
USB-dataliityntä tietokoneen liittämiseksi KNX-järjestelmään komponenttien osoitteenantoa, ohjelmointia ja analysointia tai visualisointia varten. Tyypin B USB-liittimellä tiedonsiirtoon (jännitesyöttö tietokoneelta), yhteensopiva USB 1.1/2.0 tiedonsiirtoprotokollan kanssa, yhteensopiva KNX Data-Secure-kanssa ja nopeampi sovellusten lataus Long Frame -tuen ansiosta (ETS5 alkaen).
USB-dataliityntä tietokoneen liittämiseksi KNX-järjestelmään komponenttien osoitteenantoa, ohjelmointia ja analysointia tai visualisointia varten. Tyypin B USB-liittimellä tiedonsiirtoon (jännitesyöttö tietokoneelta), yhteensopiva USB 1.1/2.0 tiedonsiirtoprotokollan kanssa, yhteensopiva KNX Data-Secure-kanssa ja nopeampi sovellusten lataus Long Frame -tuen ansiosta (ETS5 alkaen).
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


