HAGER - Vector kotelo IP54/65 - VE106N 1x6 MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616452121
Sähkönumero
3425306
Toimittajan tuotenumero
VE106N
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
164 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
113 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Upotussyvyys:
113 mm
Lukitus/kiinnitys:
sylinteri
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo 1-rivinen 6 moduulia läpinäkyvällä kansiluukulla käytettäväksi kostean tilan asennuksiin rakennusten sisätiloissa. Nimellisvirta 63 A. Runko harmaasti polystyreenimuovista ja kansiluukku polykarbonaatista. Kotelo on varustettu PE/N-liitinrimalla, jossa on 1,5 - 25 mm² liittimet kuudelle PE-johtimelle ja kuudelle N-johtimelle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


