HAGER - Vector kotelo IP54/65 - VE110N 1x10 MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616453128
Sähkönumero
3425310
Toimittajan tuotenumero
VE110N
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
10
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
236 mm
Korkeus:
210 mm
Syvyys:
144 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Upotussyvyys:
144 mm
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo 1-rivinen 10 moduulia läpinäkyvällä kansiluukulla käytettäväksi kostean tilan asennuksiin rakennusten sisätiloissa. Nimellisvirta 63 A. Runko harmaasti polystyreenimuovista ja kansiluukku polykarbonaatista. Kotelo on varustettu PE/N-liitinrimalla, jossa on 1,5 - 25 mm² liittimet yhdeksälle PE-johtimelle ja yhdeksälle N-johtimelle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


