HAGER - Vector kotelo IP54 jousiliitt. - VE212AK 2x12 MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 2
Väri - harmaa
Leveys - 310 mm
Korkeus - 427 mm
Syvyys - 151 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616455306
Sähkönumero
3425622
Toimittajan tuotenumero
VE212AK
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
2
Väri:
harmaa
Leveys:
310 mm
Korkeus:
427 mm
Syvyys:
151 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Upotussyvyys:
151 mm
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo IP54 2x12mod. perustiivisteillä/IP65 erikseen tilattavilenholkkitiivisteiden kanssa, ylä- ja alapäädyissä metriset läpilyöntiaihiot. Ovi polykarbonaattia, kotelorunko polystyreeniä. PE/N-liittimet jousiliitintekniikalla QuickConnect
Moduulikotelo 2x12 moduulia kosteiden tilojen asennuksiin sisätiloissa, IP54/65, standardin EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelo on varustettu ylä- ja alapään metrisillä läpilyöntiaihioilla. Asennettaessa tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavava alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo on varustettu valmiiksi PE/N-kiskolla ja voidaan varustaa erikseen tilattavalla ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.
Moduulikotelo 2x12 moduulia kosteiden tilojen asennuksiin sisätiloissa, IP54/65, standardin EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelo on varustettu ylä- ja alapään metrisillä läpilyöntiaihioilla. Asennettaessa tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavava alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo on varustettu valmiiksi PE/N-kiskolla ja voidaan varustaa erikseen tilattavalla ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


