HAGER - Vedonpois.kisko 12 ja 18 mod - VZ408

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vedonpois.kisko 12 ja 18 mod - VZ408

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 235 mm

  • Syvyys - 8 mm

  • Korkeus - 15 mm

  • RAL-numero - 7001

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616664081

Sähkönumero

3425379

Toimittajan tuotenumero

VZ408

Tukkuerä

1

Leveys:

235 mm

Syvyys:

8 mm

Korkeus:

15 mm

RAL-numero:

7001

Sidontakisko kaapeleille, volta, vedonpoistoon

Kaapelien vedonpoistokisko 12 ja 18 moduulia leveille koteloille. Kaapelien kiinnitys kiskoon kaapelisiteillä. Pakkaus sisältää 2 vedonpoistokiskoa kiinnitysruuvein.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan