HAGER - Vedonpoistin gallery - WXF155 asennusrenkaalla 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 45 mm
Laitteen korkeus - 45 mm
RAL-numero (vastaava) - 7011
Moduulien lukumäärä - 2
Laitteen syvyys - 31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617191555
Sähkönumero
1476316
Toimittajan tuotenumero
WXF155
Tukkuerä
10
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
RAL-numero (vastaava):
7011
Moduulien lukumäärä:
2
Laitteen syvyys:
31 mm
Asennuskehys vedonpoistimella gallery, puolikiinteään asennukseen
Asennusrengas vedonpoistimella kaapeliulosotolle johtokanava- tai pistorasiapylväsasennukseen puolikiinteän asennuksen tekemiseksi. Kaapeliulosotolla varustettava peitelevy on tilattavissa eriseen asennusprofiilin värin mukaan.
Asennusrengas vedonpoistimella kaapeliulosotolle johtokanava- tai pistorasiapylväsasennukseen puolikiinteän asennuksen tekemiseksi. Kaapeliulosotolla varustettava peitelevy on tilattavissa eriseen asennusprofiilin värin mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


