HAGER - Verkonvaihtokytkin - HI464 4N 1-0-2 1600A 690VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1600 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 327 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613190200

Sähkönumero

3637598

Toimittajan tuotenumero

HI464

Tukkuerä

8

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1600 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

kyllä

Mitoituskäyttöjännite:

380...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

1053 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

1250 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

1600 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

78 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

562 kW

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Verkonvaihtokytkin 4-napainen 1600A, pohjakiinnitys

Verkonvaihtokytkin 4-napainen 1-0-2 1600A Un = 400 / 690 V AC, asennus asennuslevylle ruuvikiinnityksellä, kuormapiirin syöttämiseksi kahdella toisistaan turvaerotetulla pienjännitepiirilläOminaisuudet:- turvaerotus- 3 kytkentätilaa I - 0 - II- asennus asennuslevylle- kompakti rakenne- IP 20- normit: IEC EN 60947-3Lisätarvikkeet optiona:- vääntökahva oviasennukseen- apukosketin- yhdistyskisko lähdöille