HAGER - Verkonvaihtokytkin - HIM304 3x40A 1-0-2 DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - harmaa

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613140519

Sähkönumero

3637573

Toimittajan tuotenumero

HIM304

Tukkuerä

9

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

harmaa

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

kyllä

Mitoituskäyttöjännite:

380...415 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

26 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

40 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

40 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.26 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

18 kW

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Verkonvaihtokytkin 3-napainen 40A DIN-kisko/pohjakiinnitys

Modulaarinen verkonvaihtokytkin vääntökahvalla 1-0-2, 3-napainen 40A / 415 VAC, kytkimen oma väännin voidaan korvata lisätarvikkeena tilattavalla ovivääntimellä ja akselilla.- asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle- suoraan laitteeseen kiinnitetty väännin lukittavissa pois päältä -tilaan riippulukollaToiminto:Vaihtokytkin kuorman syöttämiseksi kahdella toisistaan turvaerotetulla pienjännitepiirillä- turvaerotus- 3 kytkentäasentoa I-0-II- IP20-virtapiirit- normit: EN 60947-3