HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ACA966D 10mA A/2x16A C-käy

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ACA966D 10mA A/2x16A C-käy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611010692

Sähkönumero

3246651

Toimittajan tuotenumero

ACA966D

Tukkuerä

60

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Asennustapa:

DIN-kisko

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA C-16A 10mA tyyppi A

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664 osa 20 / EN61009-1 ja DIN VDE 0664 osa 21 / EN61009-2-1 mukaan. Kosketussuojaus DIN VDE 0660 osa 514 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.