HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADA520D 30mA A/2x20A B-k. 10kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B

Nimellisvirta:

20 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611067771

Sähkönumero

3246124

Toimittajan tuotenumero

ADA520D

Tukkuerä

60

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

20 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

240 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

10 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

10 kA

Lukitsin:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Taajuus:

50 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Upotussyvyys:

68 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Tehohäviö:

6.6 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 30mA A-tyyppi 1L+N 20A B-käyräkatkaisukyky 10kA 2M alapuolisella virtakiskoliitosmahdollisuudella

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664 osa 20 / EN61009-1 ja DIN VDE 0664 osa 21 / EN61009-2-1 mukaan. Kosketussuojaus DIN VDE 0660 osa 514 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.