HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADA913G 30mA A/2x13A B-käy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - B
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 13 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611010982
Sähkönumero
3260714
Toimittajan tuotenumero
ADA913G
Tukkuerä
60
Laukaisukäyrä:
B
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
13 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
68 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 13A B-käyrä, jännitteestä riippumattomalla sähkömekaanisella vikavirtatoiminnolla. Vikavirran laukaisuherkkyys 30mA. Koko 2 moduulia. Varustettu alapuolen kaksoisliittimillä, joka mahdollistaa virtakiskojen KDN451D ja KDN451E käytön 3-vaiheisesti syötettävissä asennuksissa ja KDN263A ja KDN263B 1-vaiheisesti syötettävissä asennuksissa.


