HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADA940D 30mA A/2x40A B-käy

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADA940D 30mA A/2x40A B-käy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611010685

Sähkönumero

3246662

Toimittajan tuotenumero

ADA940D

Tukkuerä

60

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA B-40A 30mA tyyppi A

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664 osa 20 / EN61009-1 ja DIN VDE 0664 osa 21 / EN61009-2-1 mukaan. Kosketussuojaus DIN VDE 0660 osa 514 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.