Etusivu

HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADH490H 30mA A-HI/4x40A C 6kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

C
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotB

Nimellisvirta:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 A

Napojen määrä yhteensä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 4

  • Laukaisukäyrä - C

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611016762

Sähkönumero

3246226

Toimittajan tuotenumero

ADH490H

Tukkuerä

33

Suojattujen napojen määrä:

4

Laukaisukäyrä:

C

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

40 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

4

Nimellisjännite:

400 V

Taajuus:

50 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Upotussyvyys:

70 mm

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 30mA A-tyyppi HI-häiriösuojaustoiminnolla4-napainen 40A C-käyrä katkaisukyky 6kA 4M virtakiskoliitos kiskoillaKDN463A. KDN463B. KDN480A. KDN480B Vikavirtajohdonsuojakatkaisija HI-häiriösuojalisätoiminnolla EN61009-1 ja EN61009-2-1 mukaan 4-napaisella johdonsuojakatkaisijalla 400V vaihtosähköpiireille ja vikavirtasuoja kompaktissa kotelossa . Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.