HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADM420C 30mA A/4x20A B-k. 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 4
Laukaisukäyrä - B
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250611020233
Sähkönumero
3246156
Toimittajan tuotenumero
ADM420C
Tukkuerä
33
Suojattujen napojen määrä:
4
Laukaisukäyrä:
B
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
20 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Taajuus:
50 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Upotussyvyys:
70 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


