HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADM470C 30mA A/4x20A C-k. 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 4
Laukaisukäyrä - C
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250611020318
Sähkönumero
3246165
Toimittajan tuotenumero
ADM470C
Tukkuerä
33
Suojattujen napojen määrä:
4
Laukaisukäyrä:
C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
20 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Taajuus:
50 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Upotussyvyys:
70 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


