HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADM482C 30mA A/4x32A C-k. 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 4
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250611020332
Sähkönumero
3246167
Toimittajan tuotenumero
ADM482C
Tukkuerä
33
Suojattujen napojen määrä:
4
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
32 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Taajuus:
50 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Upotussyvyys:
70 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija EN61009-1 ja EN61009-2-1 mukaan 4-napaisella johdonsuojakatkaisijalla 400V vaihtosähköpiireille ja vikavirtasuoja kompaktissa kotelossa . Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.


