HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADS916D 30mA A/2x16A B JL 6kA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADS916D 30mA A/2x16A B JL 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611068143

Sähkönumero

3246288

Toimittajan tuotenumero

ADS916D

Tukkuerä

60

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

16 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

240 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

6 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Taajuus:

50 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Upotussyvyys:

68 mm

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Tehohäviö:

5.2 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 30mA A-tyyppiquickconnect-jousilittimillä 2-napainen 16A B-käyrä katkaisukyky 6kA.virtakiskoliitos kiskoilla KDN263A ja KDN263B tai KDN451D ja KDN451E

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN EN 60898-1 ja VDE 0641-11 mukaan, QuickConnect-jousiliittmillä syöttö 63A asti ja lähtö 20A asti. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan