Poistunut tuote

HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - AFM406C 300mA A/4x6A B-k. 6kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Suojattujen napojen määrä - 4

  • Laukaisukäyrä - B

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611020356

Sähkönumero

3246169

Toimittajan tuotenumero

AFM406C

Tukkuerä

36

Nimellisvirta:

6 A

Suojattujen napojen määrä:

4

Laukaisukäyrä:

B

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 300mA A-tyyppi 4-napainen 6A B-käyräkatkaisukyky 6kA 4M virtakiskoliitos kiskoilla KDN463A. KDN463B.KDN480A. KDN480B Vikavirtajohdonsuojakatkaisija EN61009-1 ja EN61009-2-1 mukaan 4-napaisella johdonsuojakatkaisijalla 400V vaihtosähköpiireille ja vikavirtasuoja kompaktissa kotelossa . Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.