HAGER - Vikavirtalohko 3-nap - BTH280E 0,3/0,5/1A SÄÄD.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Nimellisjännitealue - 415...415 V
Vikavirran tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvikavirta - 0.3...1 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
141 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250611500070
Sähkönumero
3263408
Toimittajan tuotenumero
BTH380E
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
125 A
Nimellisjännitealue:
415...415 V
Vikavirran tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvikavirta:
0.3...1 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
kyllä
Maksimiviive:
150 ms
Säädettävä viive:
kyllä
Liitettävä johdin, lanka:
10...70 mm²
Taajuus:
50 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
10...50 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
kyllä
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Tehohäviö:
11.25 W
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


