HAGER - Vikavirtalohko 4-nap - BDH480E 30mA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 125 A

  • Nimellisjännitealue - 240...415 V

  • Vikavirran tyyppi - muu

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611340058

Sähkönumero

3263410

Toimittajan tuotenumero

BDH480E

Tukkuerä

8

Nimellisvirta:

125 A

Nimellisjännitealue:

240...415 V

Vikavirran tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvikavirta:

0.03...0.03 A

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Maksimiviive:

0 ms

Säädettävä viive:

ei

Liitettävä johdin, lanka:

10...70 mm²

Taajuus:

50 Hz

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

10...50 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

kyllä

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Tehohäviö:

15 W

Ympäristön likaantumisaste:

3

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtalohko 4-napainen 125A 30mA tyyppi A-HI

Vikavirtalohko 4-napainen 30mA A-HI, nimellisvirta 125A, käyttö 4-napaisten teollisuuskäyttöön tarkoitettujen johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky 15 - 50kA moduulikoko 1,5 moduulia/napa kanssa. - normit: IEC 60947-3 - vahvennetuilla liittimillä - DIN-kiinnitysklipsi 2 pitoasentoa - sinetöitävissä - pulssivirtaherkkyys (tyyppi A) ja häiriönsietoisuus (tyyppi HI) - vasteaika: 0 - 150 ms