HAGER - Vikavirtalohko A-tyyppi - BD225N 2x25A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 25 A
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611342502
Sähkönumero
3260736
Toimittajan tuotenumero
BD225N
Tukkuerä
30
Nimellisvirta:
25 A
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Vikavirtalohko 2-napainen 25A 30mA tyyppi A
Vikavirtalohko 2-napainen, nimelllisvirta 25A, laukaisuherkkyys 30mA. Käyttö 2-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.
Vikavirtalohko 2-napainen, nimelllisvirta 25A, laukaisuherkkyys 30mA. Käyttö 2-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.


