HAGER - Vikavirtalohko A-tyyppi - BD263N 2x63A 30mA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611342540

Sähkönumero

3260738

Toimittajan tuotenumero

BD263N

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

63 A

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvikavirta:

0.03...0.03 A

Vikavirtalohko 2-napainen 63A 30mA tyyppi A

Vikavirtalohko 2-napainen, nimelllisvirta 63A, laukaisuherkkyys 30mA. Käyttö 2-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.