HAGER - Vikavirtalohko A-tyyppi - BD340N 3x40A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 40 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
49 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250611343523
Sähkönumero
3260740
Toimittajan tuotenumero
BD340N
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
40 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtalohko 3-napainen 40A 30mA tyyppi A Vikavirtalohko 3-napainen, nimelllisvirta 40A, laukaisuherkkyys 30mA. Käyttö 3-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.


