HAGER - Vikavirtalohko A-tyyppi - BD363N 3x63A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611343561
Sähkönumero
3260741
Toimittajan tuotenumero
BD363N
Tukkuerä
18
Nimellisvirta:
63 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Vikavirtalohko 3-napainen 63A 30mA tyyppi A
Vikavirtalohko 3-napainen, nimelllisvirta 30mA, laukaisuherkkyys 30mA. Käyttö 3-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.
Vikavirtalohko 3-napainen, nimelllisvirta 30mA, laukaisuherkkyys 30mA. Käyttö 3-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.


