HAGER - Vikavirtalohko A-tyyppi - BD425N 4x25A 30mA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611344506

Sähkönumero

3260742

Toimittajan tuotenumero

BD425N

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

25 A

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvikavirta:

0.03...0.03 A

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Maksimiviive:

0 ms

Säädettävä viive:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Liitettävä johdin, lanka:

1...10 mm²

Taajuus:

50 Hz

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...6 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Lukitsin:

ei

Tehohäviö:

35.9 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtalohko 4-napainen 25A 30mA tyyppi A

Vikavirtalohko 4-napainen, nimelllisvirta 25A, laukaisuherkkyys 30mA. Käyttö 4-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.