Etusivu

HAGER - Vikavirtalohko - BF240N

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A

  • Ympäristön lämpötila käytön aikana - -25...70 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

49 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611362524

Sähkönumero

3260764

Toimittajan tuotenumero

BF240N

Tukkuerä

30

Nimellisvirta:

40 A

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvikavirta:

0.3...0.3 A

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtalohko 2-napainen 40A 300mA tyyppi A Vikavirtalohko 2-napainen, nimelllisvirta 40A, laukaisuherkkyys 300mA. Käyttö 2-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.