HAGER - Vikavirtalohko - BF340N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 40 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A
Ympäristön lämpötila käytön aikana - -25...70 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611363521
Sähkönumero
3260776
Toimittajan tuotenumero
BF340N
Tukkuerä
18
Nimellisvirta:
40 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvikavirta:
0.3...0.3 A
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Vikavirtalohko 3-napainen 40A 300mA tyyppi A
Vikavirtalohko 3-napainen, nimelllisvirta 40A, laukaisuherkkyys 300mA. Käyttö 3-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.
Vikavirtalohko 3-napainen, nimelllisvirta 40A, laukaisuherkkyys 300mA. Käyttö 3-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.


