HAGER - Vikavirtalohko - BF425N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 25 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A
Ympäristön lämpötila käytön aikana - -25...70 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250611364504
Sähkönumero
3260780
Toimittajan tuotenumero
BF425N
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
25 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvikavirta:
0.3...0.3 A
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtalohko 4-napainen 25A 300mA tyyppi A
Vikavirtalohko 4-napainen, nimelllisvirta 25A, laukaisuherkkyys 300mA. Käyttö 4-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.
Vikavirtalohko 4-napainen, nimelllisvirta 25A, laukaisuherkkyys 300mA. Käyttö 4-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.


