HAGER - Vikavirtalohko - BF440N

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A

  • Ympäristön lämpötila käytön aikana - -25...70 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611364528

Sähkönumero

3260781

Toimittajan tuotenumero

BF440N

Tukkuerä

18

Nimellisvirta:

40 A

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvikavirta:

0.3...0.3 A

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtalohko 4-napainen 40A 300mA tyyppi A

Vikavirtalohko 4-napainen, nimelllisvirta 40A, laukaisuherkkyys 300mA. Käyttö 4-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.