HAGER - Vikavirtalohko h3+ - P250 4N 100A 30mA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Nimellisjännitealue - 220...415 V

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613150808

Sähkönumero

3637857

Toimittajan tuotenumero

HBT100F

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

100 A

Nimellisjännitealue:

220...415 V

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvikavirta:

0.3...0.3 A

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Maksimiviive:

0 ms

Säädettävä viive:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Liitettävä johdin, lanka:

35...185 mm²

Taajuus:

50/60 Hz

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...150 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

kyllä

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Lukitsin:

kyllä

Tehohäviö:

3.2 W

Ympäristön likaantumisaste:

3

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtalohko p250 4-napainen In 100A Idn 30mA kiinteä

Vikavirtalohko p250 4-napainen In 100A Idn 30mA kiinteä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan